つくし工房
玉掛け安全棒 1m
材質
フック部:ステンレス、シャフト部:アルミ、グリップ部:スポンジ
寸法(mm)
(最小)360~(最長)1025
色
ブラック
質量(g)
200
タイプ
伸縮式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186114
3257-S
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください