東京堂
マーブルパンプキンアソート
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ポリスチレン、ポリプロピレン
色
ミックス
直径(Φcm)
大:9×8、中:7.5×6.5、小:6×5.5
分類
かぼちゃ パンプキン
寸法(Φ×高さH)(cm)
6~9×5.5~8
内容量
1袋(6個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80189876
HW001890
¥1,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください