トライメイト
マルチワークライト USB充電式 可動式アングルヘッド
ヘッド部分が90°回転するため、照らしたい場所に合わせて、L字型ライトとしても使用できます。
寸法(mm)
140×20(ストレート時)
質量(g)
100
電源
USB Type-A
点灯方法
5段階(LED 強・弱・サイドライト・サイド赤橙・サイド赤点滅)
可動範囲(°)
【ヘッド部分】90【底面】スイング可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80246007
GLO-MWK001
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください