トライメイト
トライメイトの 作業灯
トライメイトの ワークランプ・ハンドランプ
トライメイトの 充電タイプワークランプ
マルチワークライト USB充電式 可動式アングルヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80246007
品番
GLO-MWK001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘッド部分が90°回転するため、照らしたい場所に合わせて、L字型ライトとしても使用できます。
寸法(mm)
140×20(ストレート時)
質量(g)
100
電源
USB Type-A
点灯方法
5段階(LED 強・弱・サイドライト・サイド赤橙・サイド赤点滅)
可動範囲(°)
【ヘッド部分】90【底面】スイング可能