ヤマニパッケージ
A式箱
発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
形状
A式
色
ホワイト
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80245368
EE-115
1ケース(60枚)
段ボール A段
5kg
306
354×249×132
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245377
EE-116
1ケース(30枚)
段ボール A段
10kg
415
374×274×195
オープン
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245386
EE-300
1ケース(60枚)
段ボール B段
1号
143
271×196×87
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245395
EE-301
1ケース(60枚)
段ボール B段
2号
193
310×220×100
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245404
EE-302
1ケース(60枚)
段ボール B段
3号
273
346×246×125
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245420
EE-303
1ケース(30枚)
段ボール A段
4号
354
379×269×140
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245429
EE-304
1ケース(30枚)
段ボール A段
5号
378
404×289×164
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245438
EE-305
1ケース(30枚)
段ボール A段
6号
489
429×309×183
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください