東リ
東リ タイルカーペット
優れたコストパフォーマンス。
用途
会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
シリーズ
TG-1707
寸法(cm)
50×50
機能
人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
内容量
1ケース(16枚)
注意
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※市松貼りを標準とします。流し貼りは目地が目立つため、お避けください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※この商品は、防炎ラベルの無い商品です。防炎ラベルが必要なお客様は、JFRA 日本防炎協会登録の施工業者様による施工が必要になります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80291060
TG-1707HC14
グリーン
¥
6,298
¥6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291069
TG-1707HC31
ブラック
¥
6,298
¥6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291078
TG-1707HC39
ホワイトベージュ
¥
6,298
¥6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291087
TG-1707HC40
ローズピンク
¥
6,298
¥6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください