軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる
充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1)0~3200内容量1台