曜日別特売

165mm 深切り丸のこ

165mm 深切り丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)

集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!
ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!
新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減
ベースの耐久性がUP
新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)
フッ素プレート対応(別売:品番379784)
コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能
切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載
のこ刃を左右から照らすツインLED
のこ刃とベース側面の平行度が調整可能
逆5°傾斜機構

電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165内容量1台
注意
※(NN)仕様はのこ刃別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80295129C6MBYA3ボックススパナ、チップソー(木工用)
38,100
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
80295138C6MBYA3 (N)ボックススパナ、チップソー
34,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする