曜日別特売

コードレスナイフカッタ

コードレスナイフカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスナイフカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスナイフカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)

14.4V、18V、マルチボルト電池と3種類の電池で使用可能。
市販のカッターナイフ刃が使用可能
別売のブレードを使用すればコンクリート型枠材や雨どいの切断も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途石こうボード、シージングボード、普通合板、ゴムの切断付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ブレード(カッタナイフ)、ケビキ刃、カッタナイフ替刃、合板用ブレード、ダストカバー、ブレードカバー、六角棒スパナ、ケース、電池カバー質量(kg)2.0(電池装着時)蓄電池電圧(V)18/36蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)4充電時間(分)約25(実用充電:約19)本体寸法(全長×高さ)(mm)336×221(電池装着時)蓄電池容量(Ah)5.0/2.5ストローク数(回/分)6500切断能力(mm)石膏ボード12.5(最大30※要別売ブレード)切断能力(mm)合板最大15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80295156CK18DSAL LXPKZ
89,300
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80295156CK18DSAL LXPKZ55040066CK18DA XPZCK18DSAL LXPKZ 18V  コードレスボードカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 5504006618V コードレスボードカッタHiKOKI(旧:日立工機)1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする