ヤマニパッケージ
カル段組立式7.5cm
軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80291629
EE-360
88
240×170×75
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291638
EE-361
102
270×190×75
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291647
EE-362
117
300×210×75
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291656
EE-363
132
330×230×75
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください