カル段組立式6cm

カル段組立式6cm - ヤマニパッケージカル段組立式6cm - ヤマニパッケージカル段組立式6cm - ヤマニパッケージカル段組立式6cm - ヤマニパッケージカル段組立式6cm - ヤマニパッケージカル段組立式6cm - ヤマニパッケージカル段組立式6cm - ヤマニパッケージカル段組立式6cm - ヤマニパッケージ

軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。

用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール 5号段形状1枚組立式ブラウン内容量1ケース(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80291586EE-35066210×150×60
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291595EE-35179240×170×60
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291604EE-35290270×190×60
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291620EE-353141300×210×60
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする