ヤマニパッケージ
メール便BOX
A4サイズのメール便BOX.
用途
発送用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
A4
内寸法(mm)
302×212×16
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506121
EE-321
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183707
EE-321
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292478
EE-321
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください