曜日別特売

カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮)

カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) - ホームテイストカーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) - ホームテイストカーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) - ホームテイストカーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) - ホームテイストカーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) - ホームテイストカーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) - ホームテイストカーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) - ホームテイストカーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) - ホームテイスト
(1件のレビュー)

シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!
丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで
ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに
コーディネートできます!
また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!
カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!

用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン質量(kg)約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4入数1本内容量1本
注意
※設置時間約30分
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293476SH-29-TS2-WHブラケット・締板:スチール
レール :鋼板
ランナー:硬質ポリエチレン
キャップストップ:ABS樹脂
ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293485SH-29-TS2-BRブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂ブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80293485
2025-09-15
用途: 南側の出入り口の窓にカーテンを取り付けるため
合資会社 サンコーグラフィカ

引き戸2つの窓で巾が1800mmあるが、少し余裕が欲しかったのですがその少しの余裕をカバー出来るサイズのレールがなかなか見つから無かったのですが、この伸縮するタイプを見つけて問題解消しました。レールのコマもよく滑り、伸縮も思った通りでしたが、取り付けのブラケットは3つではなく4つあると良かったです。今回は丈が1200とあまり長く無い遮光カーテンだったのでそれほど重量は無かったですが、それでも3つだと少し心許ないです。
コマ数はレールの端のキャップを取って数を調整とありますが、なかなかキャップが取り難いので伸縮するところを外してコマを取った方が簡単でした。
総合的にはコスパも含めてとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする