曜日別特売

省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮)

省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) - ホームテイスト省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) - ホームテイスト省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) - ホームテイスト省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) - ホームテイスト省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) - ホームテイスト省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) - ホームテイスト省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) - ホームテイスト省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) - ホームテイスト

ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.6~3mサイズ!
ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。
カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。
丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで
ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに
コーディネートできます!
また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!
カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!

用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂質量(kg)約2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4入数1本内容量1本
注意
※設置時間約30分
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293616SH-29-TSKD3-WHホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293625SH-29-TSKD3-BRブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする