トレードワン
ミストシャワーヘッドクリアリフレッシュ
節水効果約50%、マイクロミストバブルでしっかり洗浄。
材質
ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴム
色
シルバー
高さ(mm)
240
質量(g)
205
縦(mm)
65
横(mm)
80
最高使用温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80291035
60170
60
¥
5,980
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください