曜日別特売

CKD電磁弁

CKD電磁弁 - CKDCKD電磁弁 - CKDCKD電磁弁 - CKD

・長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現します。
・施設園芸、植物工場における液肥、養液の制御にも最適です。
・自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。
・最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。
・最高使用圧力0.76MPa

用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水・農業用水・液肥流体温度(℃)4から40コイル電圧(V)AC24周囲温度(℃)0から50作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075口径20A弁座漏れ量0.1以下(水にて)内容量1個
関連資料:万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書:(0.24MB)
注意
※この電磁弁は,希釈農薬の使用による動作不良の発生が報告されています。
※この電磁弁は周囲温度の最高が50℃です。培地の蒸気消毒による高温で樹脂の変形が報告されています。
※工事は、専門業者にご依頼ください。
※・直射日光は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80290780GSV2-20U-X211-AC24V
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする