曜日別特売

バンドエイド キズパワーパッドプラス

バンドエイド キズパワーパッドプラス - Kenvue
用途
●切り傷やすり傷からの体液が多いと感じられるときに。
●医療現場で使われている湿潤療法をご家庭で。
●漏れを防ぐ:中心部で体液をより多く*1保持し、体液漏れを抑えます。
●治りを早める:キズを治す成分を含む体液をキズ口に保ち、キズが早く治ります。
●きれいに治す:かさぶたを作らず、潤いを保ち、きれいに治ります。
●痛みをやわらげる:乾燥による神経への刺激を抑え、痛みがやわらぎます。
●完全防水仕様:360度完全防水仕様なので、水仕事をしても最長5日間*2貼り続けられます。
●滅菌済。
*1 メーカー ドライヒーリング製品と比較して
*2 2、3日に一度、キズの様子を確認してください。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80298744-1個(3枚)ジャンボサイズ
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
80298760-1個(3枚)ひじ・ひざ用
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
80298769-1個(10枚)ふつうサイズ
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
80298778-1個(6枚)大きめサイズ
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする