曜日別特売

エッジAI Jetson Orin NX / LTE

エッジAI Jetson Orin NX / LTE - CONTEC(コンテック)

NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータ
NVMe ストレージを標準搭載
4G LTE Cat.4通信モデル
4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続
柔軟な設置性
-20~60℃ の周囲温度に対応

仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core適合規格TELEC; VCCI Class A対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack入力電圧(V)10~30DC使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア)ワイヤレス通信4G LTE CAT4インターフェイスディスプレイ:1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CANグリーンマーク認定LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306189DX-U2200-4G3M06238GB256GB
オープン
329,800
362,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306198DX-U2200-4G3M07238GB512GB
オープン
359,800
395,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306207DX-U2200-4G3M08238GB1TB
オープン
399,800
439,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306216DX-U2200-4G4M062316GB256GB
オープン
399,800
439,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306225DX-U2200-4G4M072316GB512GB
オープン
439,800
483,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306234DX-U2200-4G4M082316GB1TB
オープン
499,800
549,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする