エッジAI Jetson Orin Nano / LTE

エッジAI Jetson Orin Nano / LTE - CONTEC(コンテック)

NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータ
NVMeストレージを標準搭載
4G LTE Cat.4通信モデル
4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続
柔軟な設置性
-20~60℃ の周囲温度に対応

仕様【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core適合規格TELEC; VCCI Class A対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack入力電圧(V)10~30DC使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア)ワイヤレス通信4G LTE CAT4インターフェイスディスプレイ:1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CANグリーンマーク認定LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306128DX-U2100-4G2M06234GB256GB
オープン
249,800
274,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306137DX-U2100-4G2M07234GB512GB
オープン
279,800
307,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306146DX-U2100-4G2M08234GB1TB
オープン
339,800
373,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306155DX-U2100-4G3M06238GB256GB
オープン
288,800
317,680(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306164DX-U2100-4G3M07238GB512GB
オープン
329,800
362,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
80306180DX-U2100-4G3M08238GB1TB
オープン
379,800
417,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする