BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB

BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB - CONTEC(コンテック)

装置の小型化に貢献の省スペースPC
信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計
自社設計のBIOS による便利なユーティリティ
ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス

仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Core i5-8365UEセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line outRASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306119BX-M3010-J504L08
オープン
299,800
329,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする