装置の小型化に貢献の省スペースPC
OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計
自社設計のBIOS による便利なユーティリティ
ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Core i5-8365UEセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line outRASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1台