BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/Win10 2021

BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/Win10 2021 - CONTEC(コンテック)

装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC
広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証
OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」
信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計
自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス

仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Atom x6413EセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306268BX-T310-J2420
オープン
239,800
263,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする