装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC
各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証
OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計
自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Celeron 4305UEセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T内容量1台