静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル
小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ
DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能
VESA規格対応
OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DC分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)メモリー8GBディスプレイ10.1-inch解像度1280×800 (WXGA)使用周囲温度(℃)0~40設置方式VESA 75×75保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPortRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x M.2 2242グリーン購入法適合I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカーRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T内容量1台