衣類ケア乾燥機

衣類ケア乾燥機 - Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機 - Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機 - Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機 - Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機 - Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機 - Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機 - Haier(ハイアール)

乾燥機能を独立させることでドラム式洗濯機に比べ大容量の乾燥が出来たり、洗濯機との同時運転で時間を上手に使える衣類ケア乾燥機。槽内の空気を温風に変え、衣類から蒸発した水分を除湿しながら乾かすヒートポンプ式乾燥は、効率的に熱交換ができヒーター加熱の電力がいらない省エネ×時短の乾燥機です。
タンク排水を採用しており、排水ホースが無いため防水パンや排水施設のない場所への設置も可能。
「タオル」「スポーツウエア」「子供服」「ダウン」「おしゃれ着」「毛布/大物」や回転させずに乾燥する「棚乾燥」、寒い季節にうれしい「あたため」や仕上げに使える「ちょっと乾燥」など乾燥機ならではの16種類の豊富なコースを搭載。
タッチパネルとコースダイヤルを組み合わせるスマートな操作性とお手入れしやすいフィルター前面設置など使いやすさにもこだわっています。

材質乾燥ドラム:ステンレス寸法(mm)総外寸:幅595×奥行673×高さ845、ボディ幅:595質量(kg)51ホワイト消費電力(W)580/650乾燥時間(分)9Kg:250、6Kg:180電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能ミストケア・除湿・タンク排水・棚乾燥・残時間表示・予約タイマー・操作ロック・乾燥質量(kg)9(毛布/大物:~4.5)排水方式タンク排水/ホース排水乾燥方式ヒートポンプ除湿式内容量1台(9kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80311344JZ-K90A W
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,400/税込¥9,240
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする