ドラム式洗濯機

ドラム式洗濯機 - Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機 - Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機 - Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機 - Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機 - Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機 - Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機 - Haier(ハイアール)

設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。
幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。
忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。
落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。
服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。

材質洗濯槽:ステンレス質量(kg)81ホワイト容量洗濯・脱水:12lg寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。電源電圧単相100(50/60Hz共用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595消費電力(W)(50/60Hz)240(消費電力量:57Wh)機能液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等排水方式背面運転音(dB)【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。使用量標準水:84L運転時間(分)【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時)水量(L)標準:22内容量1台(12kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80311335JW-TD120SA W
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,400/税込¥9,240
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする