HOJO
目地棒
用途
床、すき間、カーペットと木質の境目などに適しています。
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
内容量
1本
注意
※くさび部分に、たっぷりと接着剤を。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80321756
-
【面幅】3.2
シルバー
オープン
¥
519
¥571
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80321765
-
【面幅】3.2
白
オープン
¥
569
¥626
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80321774
-
【面幅】3.2
黒
オープン
¥
569
¥626
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80321790
-
【面幅】4
シルバー
オープン
¥
569
¥626
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80321799
-
【面幅】4
白
オープン
¥
599
¥659
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80321808
-
【面幅】4
黒
オープン
¥
599
¥659
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。