サンエスエンジニアリング
黒皮リムーバー・SCF
ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤
ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します
界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄
用途
ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去
使用方法
1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します
容量(L)
18
液性
酸性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(18L)
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
※ステンレス以外の金属にはご使用できません。
※長時間放置すると変色の原因になります.
※一部の番手のステンレス(400番台の一部など)は変色する恐れがありますのでご注意下さい。
※試験テストを行ってご使用ください。
※使用する場合は必ずゴム手袋を着用してください。
※本品は業務用洗浄剤のため一般住宅での使用・一般の方の使用は事故の原因となりますので、使用はご遠慮ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80317800
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません