曜日別特売
- 黒皮リムーバー・SCF サンエスエンジニアリング 80317800

黒皮リムーバー・SCF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個(18L)
注文コード
80317800
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤
ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します
界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄

用途
ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去
使用方法
1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します
容量(L)
18
液性
酸性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
※ステンレス以外の金属にはご使用できません。
※長時間放置すると変色の原因になります.
※一部の番手のステンレス(400番台の一部など)は変色する恐れがありますのでご注意下さい。
※試験テストを行ってご使用ください。
※使用する場合は必ずゴム手袋を着用してください。
※本品は業務用洗浄剤のため一般住宅での使用・一般の方の使用は事故の原因となりますので、使用はご遠慮ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする