日本緑十字社
滑り止めテープ
床や台車、工具箱等の各種滑り止め対策に。
仕様
離けい紙付き
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
0.6
色
黒
質量(g)
446
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
主な用途
滑り止め用
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314397
260126
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください