日本緑十字社
改ざん防止ラベル 青(OPENED VOID)
改ざん防止に。
ラベル再使用の防止に。
製品の荷抜き防止に。
仕様
ラベル1枚辺り(mm):19幅×55、390枚1巻、転着タイプ
材質
PET
厚さ(mm)
0.065
色
青
質量(g)
78
表示内容
OPENED VOID
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314494
262049
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください