日本緑十字社
消防・電気関係標識 発電設備
当該情報の明示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
質量(g)
370
取付穴
4ヵ所(4mm)
縦(mm)
300
横(mm)
450
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
表示内容
発電設備
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313584
61191
¥5,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください