日本緑十字社
ロードメジャー(距離測定器)
距離測定に。
付属品
ストラップ、収納バッグ
材質
ポリプロピレン、ナイロン、TPR、アルミ、スチール
全長(mm)
使用時990
色
オレンジ
車輪径(Φmm)
208
質量(g)
1310
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
折りたたみ寸法(mm)
480
商品タイプ
三つ折りタイプ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314984
263041
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません