日本緑十字社
ちり取りフゴ
草刈り、街路樹清掃、公園、駐車場等の清掃作業に。
材質
ポリプロピレン、グラスファイバー
色
グリーン
質量(g)
430
容量(L)
170
耐荷重(kg)
約20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
展開時:590×570×570
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314738
146135
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください