日本緑十字社
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
避難誘導製品として。
防災対策用品として。
用途
高輝度蓄光製品ではございません。
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
24
縦(mm)
200
横(mm)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313855
68018
200
200
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
80313864
68019
200
200
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
80313880
68020
200
200
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください