日本緑十字社
高輝度蓄光ステッカー ドアノブセット (押)
避難誘導製品として。
防災対策用品として。
仕様
JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付
セット内容
レバー用×2枚、リング用、「押」
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
レバー用:5×100×2枚、角R付
文字内容
避難誘導
質量(g)
12
リング外径(Φmm)
80、100、押:60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313968
364010
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください