日本緑十字社
高輝度蓄光標識貼付用プレート 天井用
天井取り付け部材として。
用途
ビスは付属しておりません。
厚さ(mm)
1
色
白
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
サイズ(mm)
標識寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313889
377016
アルミ(白塗装)
114
130×360+曲げしろ40
120×360
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
80313898
377017
硬質エンビ
27
122×130+曲げしろ40
対応:120角
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください