日本緑十字社
高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー
消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様
JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付
材質
蓄光PET
色
蛍光黄地赤文字
縦(mm)
20
横(mm)
180
表示内容
消火器/FIRE EXTINGUISHER
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313514
364016
1枚
0.6
4
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80315124
364017
1組(5枚)
0.6(1枚のサイズ)
14
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください