蓄光標識用保護フィルム

蓄光標識用保護フィルム - 日本緑十字社蓄光標識用保護フィルム - 日本緑十字社蓄光標識用保護フィルム - 日本緑十字社蓄光標識用保護フィルム - 日本緑十字社

ステッカータイプの蓄光式避難誘導標識の保護フィルムとして。

仕様エンボス加工、ステッカータイプ、離けい紙付材質PET厚さ(mm)0.21透明文字内容避難誘導内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
標識寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8031392537704110140×340対応:100×300
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
803139343770426160×160対応:120角
2,200
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
803139503770438190×190対応:150角
2,450
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする