曜日別特売

高輝度蓄光ステッカー 矢印セット

高輝度蓄光ステッカー 矢印セット - 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー 矢印セット - 日本緑十字社

避難誘導製品として。
防災対策用品として。

仕様JIS規格「JC」クラス、「矢印」1シート6枚付、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)34サイズ(mm)100×100(矢印サイズ)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80313959364012
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする