日本緑十字社
高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
停電時における避難誘導のサポート用品として。
一部誘導灯の代替として。
防災対策用品として。
用途
電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
材質
蓄光PET
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313828
360941
0.3
22
200
200
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
80313837
360942
0.3
22
200
200
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
80313846
360943
0.3
22
200
200
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314844
364804
2
130
120
360
¥
51,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80314860
364901
2
110
100
300
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80314869
364902
2
110
100
300
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80314878
364903
2
110
100
300
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80314887
364941
2
150
200
200
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80314896
364942
2
150
200
200
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80314905
364943
2
150
200
200
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80314914
377941
0.5
41
200
200
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80314930
377942
0.5
41
200
200
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80314939
377943
0.5
41
200
200
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。