日本緑十字社
数取器 手持ち式
在庫管理や数量管理等に。
材質
スチール、POM、ABS、ポリカーボネート
色
シルバー
質量(g)
60
タイプ
手持ち式タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
59×42×51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314720
263051
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください