日本緑十字社
高輝度蓄光テープ 15mm幅×5m
避難誘導製品として。
防災対策用品として。
仕様
JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
71
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
主な用途
表示・安全用
特性
蓄光反射
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313916
361013
¥5,500
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください