曜日別特売

木製折畳チェア(背あり)

木製折畳チェア(背あり) - AIS (エイ・アイ・エス)木製折畳チェア(背あり) - AIS (エイ・アイ・エス)木製折畳チェア(背あり) - AIS (エイ・アイ・エス)木製折畳チェア(背あり) - AIS (エイ・アイ・エス)木製折畳チェア(背あり) - AIS (エイ・アイ・エス)木製折畳チェア(背あり) - AIS (エイ・アイ・エス)木製折畳チェア(背あり) - AIS (エイ・アイ・エス)木製折畳チェア(背あり) - AIS (エイ・アイ・エス)

高さを約20cmに抑えた、キャスター付きの収納ラックです。
ベッド下の空きスペースに納めやすいサイズ感で、キャスター付きなので移動や出し入れが簡単です。
キャスター4個のうち2個はストッパー付きで、ラックの位置固定が可能です。
ラックの底板は1.2cmの厚みがあり、約10kgまでの重さに耐えられます。書籍などの収納にもご使用頂けます。
別売の専用収納ボックスを最大2個納めることができます。収納ボックスは間仕切りとしても機能し、フタをして大事な収納物のホコリ対策にも便利です。

幅(mm)340質量(kg)2.93高さ(mm)745奥行(mm)460耐荷重(kg)10主材質MDF、PB内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77×47×13内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337567YSWO-12ブラウン340×460×745
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする