高さを約20cmに抑えた、キャスター付きの収納ラックです。
ベッド下の空きスペースに納めやすいサイズ感で、キャスター付きなので移動や出し入れが簡単です。
キャスター4個のうち2個はストッパー付きで、ラックの位置固定が可能です。
ラックの底板は1.2cmの厚みがあり、約10kgまでの重さに耐えられます。書籍などの収納にもご使用頂けます。
別売の専用収納ボックスを最大2個納めることができます。収納ボックスは間仕切りとしても機能し、フタをして大事な収納物のホコリ対策にも便利です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
<ARMOR ONE V2 Gold>ブラック+ゴールド/ゲーミングチェア/デザイン性と快適さを両立/4Dアームレスト採用/張り地にプレミアムPVCレザー採用COUGAR税込¥35,980¥32,709

