ユニット
蓄光スイッチステッカー小
屋内のスイッチカバーへ表示する蓄光タイプステッカーです。
用途
スイッチカバーへの設置に。
仕様
粘着性ステッカー、中輝度蓄光、屋内壁面貼用
トラスコ品番
665-7544
寸法(mm)
55×60
材質/仕上
蓄光ステッカー
色
蓄光
質量(g)
1
角穴(mm)
25×30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330384
863-689
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください