ユニット
針金白ビニール被覆
白ビニール被覆針金を使いやすいサイズにカットしてあります。
用途
標識固定用に。
トラスコ品番
665-1252
材質/仕上
スチール、ビニール
色
被覆:白
質量(g)
20
タイプ
カットタイプ
長さ(m)
0.2
線径(mm)
1.2
内容量
1組(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330506
460-751
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください