リヒトラブ
CUBE FIZZ クリヤーブック<サイドベンツ>
新形状の入口が広いポケットで用紙が入れやすく抜け落ちにくい横入れタイプのクリヤーブック。
用途
用紙が抜け落ちにくい横入れタイプ。見開きでA3サイズが入ります。ポケット開口部の上部分を広げた新形状にして、横入れポケット特有の用紙の入れづらさを解消しました。用紙が斜めになっても引っ掛かりにくく入れやすいです。ポケット上部には、きれいにふせんを貼れる目印付き。表紙が少し大きく、ふせんを貼っても本体から飛び出さず使用できます。※ 目印は16mm間隔です。市販の15mm幅ふせんに対応しています。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
寸法(mm)
18×236×322
タイプ
S型
規格
A4/A3
収容数
ポケット20枚
内容量
1冊
注意
※交換式背見出し
※中台紙なし
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80340708
N6004-10
パープル
¥
780
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80340717
N6004-11
ネイビー
¥
780
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80340726
N6004-12
ピンク
¥
780
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80340735
N6004-16
ベージュ
¥
780
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80340744
N6004-8
ブルー
¥
780
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください