soeru クリヤーブック

soeru クリヤーブック - リヒトラブsoeru クリヤーブック - リヒトラブsoeru クリヤーブック - リヒトラブsoeru クリヤーブック - リヒトラブsoeru クリヤーブック - リヒトラブsoeru クリヤーブック - リヒトラブsoeru クリヤーブック - リヒトラブsoeru クリヤーブック - リヒトラブ

書類の枚数やサイズに合わせて選べる、豊富なラインナップのクリヤーブック。

用途トップインタイプ。資料やマニュアルなどの収容に。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)寸法(mm)288×8×306タイプS型規格A4収容数ポケット10枚内容量1冊
注意
※中台紙なし
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像80340805N8100-12ピンク
280
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像80340814N8100-14アイスブルー
280
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像80340830N8100-24スモークブラック
280
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像80340839N8100-3サニーレッド
280
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像80340848N8100-4マンダリンオレンジ
280
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像80340857N8100-7フォレストグリーン
280
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする