ストーン柄と木目、ブラックスチールの組み合わせがスタイリッシュでモダンなテレビ台です。
収納は、オープン部と扉付き収納の2タイプ。
約幅59.5×高さ26cmのオープン部には高さを調節できる可動棚付き。収納する物に合わせて高さ調整が可能です(3.2cmピッチで3段階調整)。
小物は隠せる扉内にスッキリ収納。
スタイリッシュなスチールの取っ手は、手でつかみやすい角度にデザインされた使いやすい取っ手です。
背面には、配線コードを通すコード穴が3ヶ所あるので、AV機器類の配線が楽々できます。
ストーン柄の天板には、水をはじいて傷つきにくいPVC加工を施しています。サッと拭くだけで綺麗な状態をキープできます。
ブラックスチールの脚がスタイリッシュな空間を演出します。
脚の高さはお掃除しやすい約11cm。掃除機はもちろん、ロボットクリーナーも楽々入ります。
脚裏には、床を傷から守るフェルト付。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,900/税込¥4,290 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,900/税込¥4,290 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


